アルインコ
軽量伸縮専用脚立KARU-BK
伸縮脚立で業界最軽量(2024年3月メーカー調べ)
通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ
安心のダブルロック
型式
KARU-150BK
質量(kg)
6.2
天板高さ(m)
1.11~1.41
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
518~572×838~1019
有効高さ(m)
0.81~1.11
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×162×1182
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119647
KARU150BK
¥
54,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500