DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組

DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 - プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 - プリンストン

PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。

仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM内容量1組(2枚)
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119821PDD4/3200-8GX28GB×2
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
72119830PDD4/3200-32GX232GB×2
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする