DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組

DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 - プリンストンDDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 - プリンストンDDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 - プリンストン

PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。

仕様JEDEC準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーLC19SPD対応内容量1組(2枚)
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119839PDD4/2666-4GX24GB×2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
72119848PDD4/2666-8GX28GB×2
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
72119857PDD4/2666-16GX216GB×2
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする