コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh PD対応 20W 2ポート Type-C+USB-A PSE適合 折りたたみプラグ

コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh PD対応 20W 2ポート Type-C+USB-A PSE適合 折りたたみプラグ - エレコム

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。

用途
1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。
USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。
ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。
モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。
AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。
※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。
USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間40分で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
※航空会社の規定によって例外がある場合があります。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
筐体には再生プラスチックを採用しています。
管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119970EC-C49LBK
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする