電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室

電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 抜け止め 3ピン→2ピン変換アダプター付 オフィス 会議室 - エレコム

プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、丈夫なキャブタイヤコードを搭載。3ピン-2ピン変換アダプター(アース線付き)が付属しています。

用途
プラグと差込口はそれぞれ3ピン接続の構成で、10口ある差込口には抜け止め機能を備えています。
抜け止め機能はプラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。
差込口の間隔は中心間で35mmです。
本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。
電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。
本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。
3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】○【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】×【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質)付属品3ピン→アース線付き2ピン変換アダプター材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く)プラグ3ピン【スイングプラグ】×【絶縁キャップ付きプラグ】×保証期間1年間ブレーカ×差込口10口、3ピンノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口中心間寸法】35使用可能国日本国内専用認証マーク◇PSE(特定電気用品)雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72120110T-H31050NM1010【ACコード】5
8,290
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
72120101T-H31030NM770【ACコード】3
7,380
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする