ボウエキ(BOUEKI)
ソーラーパネル PSP-100
ポータブル電源PSP-100ヲ充電するソーラーパネルです。折りたたんでコンパクトに収納できます。自立スタンドを付属しております。
用途
防災備蓄に。
付属品
自立スタンド×1
寸法(mm)
展開時:1640×540×30 / 収納時:450×540×80
質量(kg)
6.1
定格出力(W)
100
充電時間
10時間
防塵防水性能
IP66(コネクタ部分を除く)
出力ポート
1口(DC7909コネクタケーブル)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72122648
260885
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません