USB Type-C対応 外付型DVDドライブ

USB Type-C対応 外付型DVDドライブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

最大24倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB A 搭載のパソコン対応外付型DVDドライブ。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続とオーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能※。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。
低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現。また一般的なポータブルDVDに比べ最大約2分の1の時間での書き込みが可能。大容量データもスピードバックアップが可能で快適にお使いできます。
USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。USB Type-Cコネクターは、表と裏の区別がないので、向きを気にせず接続することができます。※USB Type-Cで使うときは、添付のC(オス)-A(メス)変換アダプターをご利用ください。
「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。

仕様●CD再書込速度(RW):24倍速●CD書込速度(Write):48倍速●CD読出速度(Read):48倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):16倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ドライブタイプ:DVDドライブ●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM●使用可能メディア(W/R):M-DISC(DVD)、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):50mm●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):220mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。本体質量(g)980コネクタ形状Micro B対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122806DVR-UC24
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする