SUMICO(住鉱潤滑剤)
SBチェッカー浸透液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途
金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査
仕様
染色浸透探傷剤の浸透液。
適合
【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。
トラスコ品番
572-9630
容量(mL)
420
容量(L)
0.42
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.23L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123470
531936
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください