SBマルチスパッタスプレー

SBマルチスパッタスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。

用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1箱(20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123488531536
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする