SUMICO(住鉱潤滑剤)
SBルーブ480
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。
水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途
回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
精密機器の軽潤滑に。
トラスコ品番
376-6036
色
褐色
容量(mL)
480
使用温度範囲(℃)
-10~70
容量(L)
0.48
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.192L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123260
532139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください