SシリコーンTA 100g

SシリコーンTA 100g - SUMICO(住鉱潤滑剤)
用途
パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。
EPDMに。
トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123251289760
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする