SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミテックL301
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途
小径樹脂ギヤの潤滑に最適。
トラスコ品番
216-7557
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-45~140
容量(kg)
1
ちょう度
380
容器
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123165
246370
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください