二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG

二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)

二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。

用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
注意
※需要家名要確認
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123095400271
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする