住鉱 ”アリビオグリースFGH”

住鉱 ”アリビオグリースFGH” - SUMICO(住鉱潤滑剤)

高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。
酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。

用途
プラスチック容器等の成型機の摺動部に。
粉砕機、大型送風ファンの軸受に。
トラスコ品番254-3875茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123217203175
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする