SUMICO(住鉱潤滑剤)
住鉱 アリビオチェーンHT VG
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。
スラッジの発生も僅少です。
用途
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。
食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
色
黄褐色
容量(mL)
4000
使用温度範囲(℃)
≦+250
容量(L)
4
規格
NSF”H1”登録
容器
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引火点(℃)
粘度
動粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123235
343144
254-3876
284
320
316.2(40℃)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72123226
343244
254-3867
286
220
226.8(40℃)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください