住鉱 スミコーGSNコート10

住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10 - SUMICO(住鉱潤滑剤)

優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。

用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。灰黒色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像72123497559073594-31864000
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
メイン画像72123506559076594-318420000
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする