SUMICO(住鉱潤滑剤)
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
用途
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123637
300645
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください