食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG

食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)

食品機械用極圧・防錆グリースです。
広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。
-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。

トラスコ品番429-5895使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123156202275
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする