HDD 1TB搭載BD/DVDレコーダー(チューナー×2)

HDD 1TB搭載BD/DVDレコーダー(チューナー×2) - SONY

【最長1カ月先から先行予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」】「新番組はとりあえず全て録画して、第1話を一通り見てから継続視聴する番組を決めたい…」そんな時に便利な機能です。最長1カ月前から「新作のドラマ・アニメ」を一覧表示。見たい番組を選ぶだけで簡単に録画予約が可能です。【ソニーなら、好きなものだけを自動録画して楽しめる】 おまかせ・まる録 -「まる録辞書」収録- タレント名やキーワード、ジャンルを登録しておけば、関連する番組を自動で録画。「まる録辞書」収録。旬なタレントを便利に自動録画することが可能です。【スマートフォンで、どこでも録る・見る】ソニー製アプリ「Video&TV SideView」(ビデオ&テレビサイドビュー)レコーダー連携機能が無料でご利用いただけます。【快適に視聴するための機能を新たに追加 おうちタイム】録画リストに新たに「おうちタイム」の分類を追加。「おうちタイム」には設定した時間帯によく見る録画番組をまとめて表示。よく見る録画番組が見つけやすくなります。

仕様●BSデジタルチューナー数:2個●CPRMムーブ対応メディア:BD/DVD(CPRMのみ)●CPRM録画対応:対応●HDD容量:1000GB●HDMI出力端子数:1個●その他環境及び安全規格:なし●ハイビジョン対応:対応●再生可能メディア:HDD,SeeQVault USB HDD,BD-ROM 3D,BD-ROM,BD-RE,BD-RE XL,BD-R,BD-R XL,AVCHD(DVD),DVDビデオ,DVD+RW,DVD+R,DVD+R DL(2層),DVD-RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW(CPRM),DVD-R(CPRM),DVD-RAM(CPRM),CD,DTS-CD,CD-RW/-R●同軸デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:約23.5kW/年●待機消費電力:0.04W●本体サイズ(D):209mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●環境自己主張マーク:なし●録画可能メディア:HDD,BD-RE(1層),BD-RE(2層),BD-R(1層),BD-R(2層),BD-RE XL(3層),BD-R XL(3層/4層),DVD-RW(CPRM対応),DVD-R(CPRM対応)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACケーブル●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:技適マークは内蔵無線モジュール上に表記。(セット外観には無し)付属品取扱説明書、電源コード(長さ:1.5m)、アンテナケーブル(長さ:1.5m)、リモコン、リモコン用単4電池×2、B-CASカード本体質量(g)2700定格消費電力24W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122876BDZ-ZW1900
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする