11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー

11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー - ナカバヤシ11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー - ナカバヤシ11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー - ナカバヤシ11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー - ナカバヤシ

ストレッチ素材でかさばらない。
お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。
ランドセルに入る
シンプルだから使いやすい
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124091SZC-FC112206LV
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする