曜日別特売

Surface Go用フィルム高精細反射防止

Surface Go用フィルム高精細反射防止 - ナカバヤシSurface Go用フィルム高精細反射防止 - ナカバヤシSurface Go用フィルム高精細反射防止 - ナカバヤシ

気泡が分散し消えます!気泡レス加工。位置決めしやすい3分割シートを採用しています。

用途ギラツキを防止した高精細・反射防止タイプです。セット内容フィルム×1、クリーニングクロス(不織布)材質吸着面:特殊シリコン被膜、表面:PET樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124231TBF-SFG18FLH
2,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする