曜日別特売

Surface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC

Surface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC - ナカバヤシSurface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離型シート・気泡レス加工・指紋や汚れに強い

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16フィルム寸法(mm)約276×197、 厚さ/約0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124398TBF-SFLG20FLKBC
3,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする