曜日別特売

SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢

SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢 - ナカバヤシSurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢 - ナカバヤシSurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢 - ナカバヤシ

目にやさしい。ブルーライトを低減しクリアで指紋がつきにくい。

用途ブルーライトカット光沢透明材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124495TBF-SFL191FLKBC
3,690
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする