(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml

(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml - ニッペコ(旧 日本礦油)(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml - ニッペコ(旧 日本礦油)

産業機械各種に。
各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。
従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。

トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物内容量1箱(48本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7212354916251078CSCGSPLAY50
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする