ギヤースプレー400ml

ギヤースプレー400ml - ニッペコ(旧 日本礦油)

高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。

用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用トラスコ品番521-5359容量(mL)400使用温度範囲(℃)-5~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7212332112056091GEARSPRAY
オープン
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする