ゲーミングモニター MAG-272PF-X24

ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 - MSI(エムエスアイ)

・大きな画面で見やすい27インチサイズ
・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用
・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示
・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能
・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能
・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化
・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応
・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能
・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能
・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124057MAG-272PF-X24
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする