ワイドバンド高感度アンテナ

ワイドバンド高感度アンテナ - アンドーインターナショナルワイドバンド高感度アンテナ - アンドーインターナショナル

ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。

質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド適合周波数長波:120~400kHz/AM520~1710kHz/短波:3.5~20MHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123025O15-462Y
13,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする