EZSign NFC 2.9 black2

EZSign NFC 2.9 black2 - SantekEZSign NFC 2.9 black2 - SantekEZSign NFC 2.9 black2 - SantekEZSign NFC 2.9 black2 - SantekEZSign NFC 2.9 black2 - SantekEZSign NFC 2.9 black2 - Santek

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイトの2色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。

用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/28」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップブラック備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.09内容量1台
注意
※本製品を使用するにはiOs・Android[iPhone(iOS16+)、Samsung(Galaxy Series)、GooglePixel、その他]対応の専用アプリケーションを利用する必要があります。スマートフォンをご用意の上、付属の説明書に記載のあるURLよりダウンロード(無料)し、ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124039SE0290B1-B02-EP-N
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする