工具セット(チェストタイプ)[60点]

工具セット(チェストタイプ)[60点] - KTC工具セット(チェストタイプ)[60点] - KTC

機械・装置の整備に最適です。
新型チェストSKX0223シリーズで、コンパクトながら収納量が豊富、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。

用途自動車整備・機械整備に。トラスコ品番705-1284セット内容60点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm)12.7ケース色レッド引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300ケースSKX0223R内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125631SK4601XR
160,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする