工具セット(チェストタイプ)[66点]

工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC

自動車整備・機械整備に最適です。
新型チェストSKX0223シリーズを採用し、コンパクトながら収納量が豊富です。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途自動車整備・機械整備に。セット内容66点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm[inch])9.5(3/8inch)引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像72125640SK3662XR705-1279レッドSKX0223R
160,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像72125649SK3662XBK705-1278ブラックSKX0223BK
160,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像72125658SK3662XS705-1277シルバーSKX0223S
160,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする