セロテープ ストアテープ 大巻

セロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバンセロテープ ストアテープ 大巻 - ニチバン

既製印刷入りセロテープで、各種の絵柄がそろっています。
店舗での包装作業やちょっとした封緘、ラッピングに便利です。
バイオマスマーク認定商品(認定番号:200189)。
セロハンは天然素材、巻心は再生紙から出来ています。

用途
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくい。
重ねて貼れて手切れ性もあります。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンなどにもよく付きます。
トラスコ品番690-6354材質基材:セロハン 粘着剤:ゴム系(天然ゴム)幅(mm)15厚さ(mm)0.049柄:クレヨンタッチ長さ(m)35粘着力(N/10mm)4.28引張強度(N/10mm)48.6内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125055ST-8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする