ユニット
標示テープ取扱注意
取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
取扱注意物を表示するのに最適です。
トラスコ品番
826-4120
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
50
内容
取扱注意 HANDLE WITH CARE
テープ地色
赤
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126629
374-104
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください