ユニット
標示テープ操作禁止
区画分けに適した粘着テープです。
操作禁止場所を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
機械関連の操作禁止区画表示に最適です。
トラスコ品番
824-5449
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
25
内容
操作禁止
テープ地色
黄
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126638
374-102
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください