標示テープ関係者以外立入禁止

標示テープ関係者以外立入禁止 - ユニット

区画分けに適した粘着テープです。
立入禁止場所を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。

用途立入禁止区画表示に最適です。トラスコ品番826-4117材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)50内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLYテープ地色内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126647374-101
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする