家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時)

家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) - ティーエフサービス家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) - ティーエフサービス家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) - ティーエフサービス家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) - ティーエフサービス

強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。
窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。
壁から最大150mm離れていても設置可能です。

トラスコ品番653-0437寸法(mm)【プレート】90×70×t1.6【ベルト】25×500×t1.3ブラック内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125615TPB-7090BK
3,800
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする