紙マジック パック

紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ紙マジック パック - マジックインキ

紙への裏うつりがなく、にじみにくい、紙に適した水性顔料マーカーです。
引っ掛かり感がなく、滑らかな書き味で、紙の他にダンボール、布、ガラス、プラスチック、金属、木材にも筆記可能です。
ペン先交換、インキ補充可能で繰り返し使用できます。

用途
事務用途、手書きPOP、画材として。
紙、ダンボール、布、ガラス、プラスチック、金属、木材などに。
材質軸、キャップ:プラスチック幅(mm)【筆記線】太字:2.5×6、細字:1~2文字サイズ太字・細字インク水性顔料インキペン先【替えペン先】MSIN-JQHO(細字)、MSIN-JQFU(太字)詰め替えインクMHJK-40ML-T1内容量1本
注意
※ペンを落としたり、振ったりするなどのショックを与えるとインキが飛び出したり、漏れたりすることがありますのでご注意下さい。
※衣服などにインキがつくと落ちにくいのでご注意下さい。
※布に書いて洗濯すると、色落ち、色移りすることがあります。
※万一インキが目に入った場合は直ぐに水でよく洗眼し、医師に相談して下さい。
※直射日光や車内など高音になる場所を避けて横向きに保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126708MKM50P-T3713-3491
150
129
142(税込)
22日以内出荷
返品不可
72126717MKM50P-T2713-3493
150
129
142(税込)
22日以内出荷
返品不可
72126726MKM50P-T1713-3490
150
129
142(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする