三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6125
鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
コーティング
MC6125
適合被削材種
P種
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72129176
TNMG160408-FPH MC6125
706-2386
0.8
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129185
TNMG160404-FPH MC6125
707-5376
0.4
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129201
TNMG160412-FPH MC6125
706-0766
1.2
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください