曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135 - 三菱

断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。

コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72129210TNMG160412-FPH MC6135706-39091.2
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129219TNMG160404-FPH MC6135706-22940.4
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129228TNMG160408-FPH MC6135706-70770.8
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする