三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
706-0779
706-2340
706-2355
706-3923
706-3965
706-5464
706-7024
706-7052
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72129237
TNMG160412-RM MC7115
706-2355
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129246
TNMG160404-LM MC7115
706-0779
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129255
TNMG160408-RM MC7115
706-7024
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129271
TNMG160408-MM MC7115
706-3923
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129280
TNMG160412-LM MC7115
706-7052
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129289
TNMG160408-LM MC7115
706-3965
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129298
TNMG160412-MM MC7115
706-2340
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133638
TNMG220408-MM MC7115
706-5464
0.8
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください