三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内容量
1箱(10個)
全26種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
706-0761
706-0773
706-2295
706-2341
706-2344
706-3872
706-3876
706-3888
706-3897
706-3967
706-5463
706-5505
706-5532
706-5545
706-7026
706-7041
706-7049
706-7091
706-7121
706-7126
707-5302
707-5343
707-5345
707-5840
707-5843
707-5869
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72129307
TNMG160408-RM MC7125
706-5505
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129316
TNMG160404-MA MC7125
706-5532
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129325
TNMG160408-GM MC7125
706-5463
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129341
TNMG160412-RM MC7125
706-3888
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129350
TNMG160408-MA MC7125
706-7041
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129359
TNMG160408L-ES MC7125
706-7049
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129368
TNMG160404-LM MC7125
706-0773
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129377
TNMG160404-GM MC7125
706-3897
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129386
TNMX160408-SW MC7125
707-5869
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129395
TNMG160412-MM MC7125
707-5343
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129411
TNMG160404R-ES MC7125
706-2341
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129420
TNMG160412-LM MC7125
707-5843
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129429
TNMG160408R-ES MC7125
706-7091
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129438
TNMG160404L-ES MC7125
707-5302
0.4
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129447
TNMG160408-MM MC7125
706-2295
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129456
TNMG160408-LM MC7125
706-3967
0.8
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129465
TNMG160412-GM MC7125
707-5840
1.2
9.525
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133647
TNMG220408-GM MC7125
706-3872
0.8
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133656
TNMG220416-MM MC7125
707-5345
1.6
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133665
TNMG220416-RM MC7125
706-7126
1.6
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133681
TNMG220408-RM MC7125
706-7121
0.8
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133690
TNMG220412-MA MC7125
706-7026
1.2
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133699
TNMG220412-MM MC7125
706-2344
1.2
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133708
TNMG220412-RM MC7125
706-0761
1.2
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133717
TNMG220408-MM MC7125
706-5545
0.8
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133726
TNMG220408-MA MC7125
706-3876
0.8
12.7
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください