ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 - 三菱

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内容量1箱(10個)
全31種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72129481TNMG160408L-ES MP7135707-59030.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129490TNMG160408-MA MP7135707-53440.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129499TNMG160412-MM MP7135706-39281.29.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129508TNMG160404L-ES MP7135706-23080.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129517TNMG160408-GH MP7135706-70430.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129526TNMG160408R-ES MP7135707-52930.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129535TNMG160404-GM MP7135707-52990.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129551TNMG160412-LM MP7135707-52701.29.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129560TNMG160408-SH MP7135707-52980.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129569TNMG160408-GM MP7135706-54950.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129578TNMG160412-GM MP7135706-71251.29.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129587TNMG160404R-ES MP7135706-07650.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129596TNMG160404-SH MP7135706-07550.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129605TNMG160408-RM MP7135706-54390.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129621TNMG160404-MA MP7135706-23850.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129630TNMG160408-LM MP7135706-07800.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129639TNMG160412-RM MP7135707-52761.29.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129648TNMG160404-LM MP7135706-70960.49.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129657TNMG160408-MM MP7135706-55260.89.525
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133735TNMG220412-MM MP7135706-23311.212.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133751TNMG220412-GH MP7135707-58351.212.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133760TNMG220408L-ES MP7135706-55360.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133769TNMG220408-MA MP7135706-70320.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133778TNMG220408-MM MP7135706-70510.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133787TNMG220412-MA MP7135706-54601.212.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133796TNMG220408-GM MP7135706-07740.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133805TNMG220416-RM MP7135706-39131.612.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133821TNMG220408-RM MP7135707-53460.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133830TNMG220408-GH MP7135706-39010.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133839TNMG220412-RM MP7135706-55201.212.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133848TNMG220408R-ES MP7135707-53390.812.7
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする