三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
706-5472
706-7039
706-7067
706-7083
706-7111
707-5850
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
厚さS(mm)
2.38
3.97
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72127399
TCMT110208-MM MC7115
706-7067
0.8
2.38
6.35
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127785
TCMT090204-FM MC7115
707-5850
0.4
2.38
5.56
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132475
TCMT16T304-LM MC7115
706-5472
0.4
3.97
9.525
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132491
TCMT16T304-MM MC7115
706-7111
0.4
3.97
9.525
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132500
TCMT16T308-LM MC7115
706-7083
0.8
3.97
9.525
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132509
TCMT16T308-MM MC7115
706-7039
0.8
3.97
9.525
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください