ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形内容量1箱(10個)
全26種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72127408TCMT110204-MM MC7125706-07900.42.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127417TPMH080204-MV MC7125706-54580.42.384.76
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127426TCMT110208-MM MC7125707-58420.82.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127435TCMT110208-LM MC7125706-54400.82.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127451TPMH080202-MV MC7125706-71160.22.384.76
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127460TCMT110204-LM MC7125707-53220.42.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127801TPMH110304-MV MC7125706-70990.43.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127810TCMT090204-FM MC7125706-07700.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127819TPMH090208-MV MC7125707-58590.82.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127828TCMT090204-LM MC7125706-54480.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127837TPMH090204-MV MC7125706-70760.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127846TPMH110304-LM MC7125707-53400.43.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127855TCMT090204-MM MC7125706-39250.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127871TPMH110308-MV MC7125706-54500.83.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127880TPMH090204-LM MC7125706-55010.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127889TPMH110308-LM MC7125707-53420.83.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127898TPMH110302-MV MC7125707-59020.23.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132518TCMT16T312-MM MC7125707-58611.23.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132527TCMT16T304-MM MC7125706-39590.43.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132536TPMH160308-LM MC7125706-55090.83.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132545TPMH160304-LM MC7125707-58790.43.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132561TCMT16T304-LM MC7125707-58440.43.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132570TPMH160304-MV MC7125706-39550.43.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132579TCMT16T308-LM MC7125706-22760.83.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132588TPMH160308-MV MC7125706-39320.83.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132597TCMT16T308-MM MC7125706-70400.83.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする