ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 - 三菱

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形内容量1箱(10個)
全28種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125037TCMT130304-MM MP7135707-58620.43.187.94
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127469TCMT110208-MM MP7135706-70730.82.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127478TCMT110204-MM MP7135706-54450.42.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127487TPMH080204-MV MP7135706-38860.42.384.76
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127496TCMT110208-LM MP7135706-70700.82.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127505TCMT110204-LM MP7135706-38980.42.386.35
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127521TPMH080202-MV MP7135706-07840.22.384.76
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127907TCMT090208-MM MP7135706-23650.82.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127916TPMH110308-MV MP7135706-70310.83.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127925TPMH090208-MV MP7135706-23810.82.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127941TPMH090204-LM MP7135706-54970.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127950TPMH110304-MV MP7135706-70420.43.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127959TCMT090204-FM MP7135706-23670.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127968TPMH110302-MV MP7135706-70790.23.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127977TPMH090204-MV MP7135706-55100.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127986TCMT090204-MM MP7135706-23090.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127995TPMH110308-LM MP7135706-71130.83.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128011TCMT090204-LM MP7135707-52840.42.385.56
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128020TPMH110304-LM MP7135706-54550.43.186.35
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132606TCMT16T308-MM MP7135706-70850.83.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132615TCMT16T312-MM MP7135706-07971.23.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132631TPMH160304-MV MP7135706-70660.43.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132640TCMT16T308-LM MP7135707-52830.83.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132649TPMH160308-MV MP7135707-53690.83.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132658TPMH160308-LM MP7135706-71020.83.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132667TCMT16T304-LM MP7135707-52710.43.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132676TPMH160304-LM MP7135706-23350.43.189.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132685TCMT16T304-MM MP7135706-23610.43.979.525
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする