曜日別特売

旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025

旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 - 三菱

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72133900TPGH090204M-FSF MP9025691-96350.4
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133909TPGH090202M-FSF MP9025691-80680.2
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133918TPGH090201M-FSF MP9025692-11430.1
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする