三菱
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
正三角形
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
691-6400
691-8031
691-8064
691-9605
692-1209
692-1229
692-2749
コーナー半径Re(mm)
0.1
0.2
0.4
厚さS(mm)
1.59
2.38
逃げ角(°)
【AN】5
【AN】11
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72133927
TPGH080201M-FSF-P MS7025
691-8064
0.1
2.38
【AN】11
4.76
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133936
TPGH080202M-FSF-P MS7025
691-8031
0.2
2.38
【AN】11
4.76
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134487
TPGH090201M-FSF-P MS7025
692-2749
0.1
2.38
【AN】11
5.56
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134496
TPGH090202M-FSF-P MS7025
691-9605
0.2
2.38
【AN】11
5.56
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134505
TPGH090204M-FSF-P MS7025
692-1209
0.4
2.38
【AN】11
5.56
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136465
TBGT060102M-FSF-P MS7025
692-1229
0.2
1.59
【AN】5
3.97
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136481
TBGT060101M-FSF-P MS7025
691-6400
0.1
1.59
【AN】5
3.97
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください