三菱
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティング
MT9005
適合被削材種
S種
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72130549
TCET110202MR-SS MT9005
692-4358
0.2
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130558
TCET110204MR-SS MT9005
692-2734
0.4
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130567
TCET110204ML-SS MT9005
691-6425
0.4
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130576
TCET110201MR-SS MT9005
692-1240
0.1
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130585
TCET110201ML-SS MT9005
692-1146
0.1
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130601
TCET110202ML-SS MT9005
691-6426
0.2
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください