曜日別特売

旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT

旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT - 三菱

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72133961TPGH080202M-FSF-P VP30RT691-96550.22.38【AN】114.76
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133970TPGH080201M-FSF-P VP30RT691-64220.12.38【AN】114.76
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134548TPGH090202M-FSF-P VP30RT692-43300.22.38【AN】115.56
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134557TPGH090204M-FSF-P VP30RT691-96140.42.38【AN】115.56
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134566TPGH090201M-FSF-P VP30RT691-49190.12.38【AN】115.56
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136499TBGT060102M-FSF-P VP30RT692-28160.21.59【AN】53.97
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136508TBGT060101M-FSF-P VP30RT692-11710.11.59【AN】53.97
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする