フナボリ
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶
スパッター除去作業がほとんど無くなります。
作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途
溶接関係者全般に。
トラスコ品番
564-1237
セット内容
詰め替え用ボトル500ml×3本
材質
脱硫ケロシン
色
透明
容量(mL)
1800
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※40℃以上のところに置かないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126681
fn110118
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません