ストロング-8切断器

ストロング-8切断器 - 千代田

火口でガスが混合されるため、低圧式に比べ、より安全性が高い製品です。
火口の交換のみで、どの燃料ガスでも使用できます。

用途中厚・厚物の切断に。トラスコ品番851-3298セット内容なし材質真鍮型式中圧式、ミニ3段当り全長(mm)465切断能力(mm)3~80適合火口A-8、P-8、E-8、N-8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125046ST-8
29,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする